Referencias
SKF:LGMT 3/0.5
Rubix:798742275000
EAN:7316571725437




Resumen técnico
| Embalaje | bote de 0,5 kg |
|---|---|
| Clase NLGI | 3 |
| Viscosidad a 40 °C | 125 mm²/s |
Documentos
Detalles de producto : LGMT 3/0.5
La grasa LGMT 3 de SKF es una grasa industrial de alta calidad diseñada para aplicaciones que requieren una consistencia elevada. Formulada a partir de un aceite base mineral y un espesante de jabón de litio, garantiza una excelente protección contra la corrosión y una gran estabilidad frente a la oxidación. Su formulación está adaptada a rodamientos con un diámetro superior a 100 mm, sometidos a importantes esfuerzos mecánicos.
Características:
La grasa SKF LGMT 3 destaca por su elevada consistencia (NLGI 3), ideal para rodamientos de grandes dimensiones y entornos en los que la resistencia al deslizamiento es fundamental. Gracias a su espesante de jabón de litio y a su aceite base mineral, ofrece una muy buena adherencia a las superficies metálicas, incluso en condiciones de humedad. Garantiza una protección duradera contra la corrosión, con excelentes resultados en las pruebas EMCOR, incluso en presencia de agua. Su estabilidad mecánica y su resistencia a la oxidación permiten un funcionamiento fiable durante largos periodos, incluso a temperaturas ambiente elevadas o en caso de esfuerzos prolongados. También es compatible con una amplia gama de aplicaciones industriales y de automoción, lo que facilita la estandarización de los lubricantes en los parques de maquinaria.
Especificaciones:
- Color: ámbar
- Rango de temperatura de funcionamiento: de –30 a +120 °C (de –20 a +250 °F)
- Punto de goteo DIN ISO 2176: > 180 °C (> 355 °F)
- Viscosidad a 40 °C, mm²/s: 125
- Viscosidad a 100 °C, mm²/s: 12
- Penetración a 60 golpes (DIN ISO 2137), 10–1 mm: 220–250
- Penetración a 100 000 golpes, 10–1 mm: 280 máx.
- Estabilidad mecánica tras 50 h a 80 °C, 10–1 mm: 295 máx.
- Ensayo V2F: «M»
- Protección anticorrosión Emcor (ISO 11007): 0–0
- Resistencia al lavado con agua (Emcor): 0–0
- Resistencia al agua DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C: 1 máx.
- Separación de aceite DIN 51817, 7 días a 40 °C, %: 1–3
- Capacidad lubricante (R2F, ensayo B a 120 °C): Superado
- Corrosión del cobre DIN 51 811: 2 máx. a 130 °C (265 °F)
- Vida útil en rodamientos (ensayo R0F a 10 000 rpm): 1 000 h mín. a 130 °C (265 °F)
- Vida útil de almacenamiento: 5 años.
Normas:
Esta grasa LGMT 3 cumple con las siguientes normas:
- DIN 51825 K3K-30: especifica los requisitos de rendimiento para las grasas lubricantes a base de litio, adecuadas para un rango de temperatura de –30 a +120 °C. Garantiza la estabilidad térmica, la resistencia al agua y la protección contra la corrosión según los criterios definidos por la norma europea. Clase de consistencia NLGI: 3. Esto significa que la grasa tiene una consistencia firme, adecuada para aplicaciones en las que se requiere una buena resistencia mecánica, especialmente en rodamientos verticales o de gran tamaño. Esta clase garantiza que la grasa se mantenga en su sitio, incluso en condiciones de vibraciones o cargas elevadas.
- ISO 11007 (prueba Emcor): evalúa la protección anticorrosión de las grasas en presencia de agua, y la LGMT 3 alcanza aquí la mejor puntuación posible (0–0), lo que garantiza la máxima fiabilidad en entornos húmedos.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska Kullager-Fabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Características:
La grasa SKF LGMT 3 destaca por su elevada consistencia (NLGI 3), ideal para rodamientos de grandes dimensiones y entornos en los que la resistencia al deslizamiento es fundamental. Gracias a su espesante de jabón de litio y a su aceite base mineral, ofrece una muy buena adherencia a las superficies metálicas, incluso en condiciones de humedad. Garantiza una protección duradera contra la corrosión, con excelentes resultados en las pruebas EMCOR, incluso en presencia de agua. Su estabilidad mecánica y su resistencia a la oxidación permiten un funcionamiento fiable durante largos periodos, incluso a temperaturas ambiente elevadas o en caso de esfuerzos prolongados. También es compatible con una amplia gama de aplicaciones industriales y de automoción, lo que facilita la estandarización de los lubricantes en los parques de maquinaria.
Especificaciones:
- Color: ámbar
- Rango de temperatura de funcionamiento: de –30 a +120 °C (de –20 a +250 °F)
- Punto de goteo DIN ISO 2176: > 180 °C (> 355 °F)
- Viscosidad a 40 °C, mm²/s: 125
- Viscosidad a 100 °C, mm²/s: 12
- Penetración a 60 golpes (DIN ISO 2137), 10–1 mm: 220–250
- Penetración a 100 000 golpes, 10–1 mm: 280 máx.
- Estabilidad mecánica tras 50 h a 80 °C, 10–1 mm: 295 máx.
- Ensayo V2F: «M»
- Protección anticorrosión Emcor (ISO 11007): 0–0
- Resistencia al lavado con agua (Emcor): 0–0
- Resistencia al agua DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C: 1 máx.
- Separación de aceite DIN 51817, 7 días a 40 °C, %: 1–3
- Capacidad lubricante (R2F, ensayo B a 120 °C): Superado
- Corrosión del cobre DIN 51 811: 2 máx. a 130 °C (265 °F)
- Vida útil en rodamientos (ensayo R0F a 10 000 rpm): 1 000 h mín. a 130 °C (265 °F)
- Vida útil de almacenamiento: 5 años.
Normas:
Esta grasa LGMT 3 cumple con las siguientes normas:
- DIN 51825 K3K-30: especifica los requisitos de rendimiento para las grasas lubricantes a base de litio, adecuadas para un rango de temperatura de –30 a +120 °C. Garantiza la estabilidad térmica, la resistencia al agua y la protección contra la corrosión según los criterios definidos por la norma europea. Clase de consistencia NLGI: 3. Esto significa que la grasa tiene una consistencia firme, adecuada para aplicaciones en las que se requiere una buena resistencia mecánica, especialmente en rodamientos verticales o de gran tamaño. Esta clase garantiza que la grasa se mantenga en su sitio, incluso en condiciones de vibraciones o cargas elevadas.
- ISO 11007 (prueba Emcor): evalúa la protección anticorrosión de las grasas en presencia de agua, y la LGMT 3 alcanza aquí la mejor puntuación posible (0–0), lo que garantiza la máxima fiabilidad en entornos húmedos.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska Kullager-Fabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Cualidades
- Protege eficazmente los componentes contra la corrosión, incluso en presencia de agua;
- Es adecuado para rodamientos de grandes dimensiones y ejes verticales sometidos a cargas elevadas;
- Mantiene una excelente estabilidad mecánica y química a altas temperaturas;
- Reduce las intervenciones de mantenimiento gracias a su larga vida útil en los rodamientos;
- Aporta una gran fiabilidad en entornos difíciles y a altas temperaturas;
- Compatible con los engrasadores electromecánicos SKF de la serie TLMR.
- Es adecuado para rodamientos de grandes dimensiones y ejes verticales sometidos a cargas elevadas;
- Mantiene una excelente estabilidad mecánica y química a altas temperaturas;
- Reduce las intervenciones de mantenimiento gracias a su larga vida útil en los rodamientos;
- Aporta una gran fiabilidad en entornos difíciles y a altas temperaturas;
- Compatible con los engrasadores electromecánicos SKF de la serie TLMR.
Aplicaciones
La grasa LGMT 3 se recomienda para rodamientos de ejes de gran tamaño, especialmente aquellos con un diámetro superior a 100 mm, así como para anillos exteriores giratorios y ejes verticales. Es ideal en entornos donde las temperaturas ambientales superan los 35 °C de forma continua. También es adecuada para ejes de transmisión, maquinaria agrícola y grandes motores eléctricos. En el sector de la automoción, se utiliza para los rodamientos de las ruedas de turismos, camiones y remolques. Es compatible con los sistemas de lubricación automática SKF TLMR 101 y 201 con cartucho de 380 ml, lo que garantiza un suministro de lubricante regular y fiable.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | bote de 0,5 kg |
|---|---|
| Clase NLGI | 3 |
| Viscosidad a 40 °C | 125 mm²/s |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,62 € Sin IVA
/ unidad
17,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días