LGWA 2/MR380

LGWA 2 Grasa de alta carga y extrema presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:LGWA 2/MR380
Rubix:798742390000
EAN:7316575885038
SKF NAVULLING TLMR DISPENSER LGWA2 MR380
brand logo

Resumen técnico

Embalajerepuesto de 380 ml
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C185 mm²/s
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LGWA 2/MR380


SKF LGWA 2 es una grasa de alta calidad a base de aceite mineral y complejo de litio con prestaciones de extrema presión (EP). LGWA 2 se recomienda para aplicaciones industriales generales y de automoción, cuando las cargas o temperaturas superan el rango de la grasa de uso general.

Cualidades

Alta resistencia al agua

Excelente duración de la grasa

Excelente resistencia a la corrosión

Un valor de pH esencialmente neutro

Registrado NSF H1, certificado Halal y Kosher

Aplicaciones

- Equipos de panadería
- Sistemas de procesamiento de alimentos,
- Rodamientos de casetes multipack para transportadores de envases
- Máquinas envolvedoras
- Rodamientos de cintas transportadoras
- Líneas de embotellado
brand logo

Información técnica


Atributos
Embalajerepuesto de 380 ml
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C185 mm²/s
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.140 °C
49,35 € Sin IVA
/ unidad
59,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días