Referencias
Bosch:GLI 18V-300 (06014A1100)
Rubix:799100604000
fabricante:06014A1100
EAN:3165140876193
Detalles de producto : LINTERNA GLI 18V-300 S/BATERIA
Para las mejores condiciones de iluminación, a cualquier hora del día- Diseño robusto: Un armazón resistente y un manejo sencillo garantizan la calidad requerida en el lugar de trabajo- Interruptor de encendido/apagado: Incluye función de atenuación de 2 niveles- Trabajo a cualquier hora del día: Excelente iluminación gracias al potente LED inalámbrico con hasta 1900 lúmenes- Listo para usar todo el día: Autonomía de la batería de hasta 8 horas- Adaptación rápida y flexible a todas las situaciones de trabajo: 5 posiciones ajustables y rosca para trípode de 5/8
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 300 lm |
|---|---|
| Tensión | 18 v li-ion V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,95 € Sin IVA
/ unidad
93,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

