LUZ MULTIFUNCION C/GANCHO METALICO AUTOCENTRANTE M18TAL-0
Luz de área
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:M18 TAL-0
Rubix:799226406000
fabricante:4933464134
EAN:4058546220792
Documentos
Detalles de producto : LUZ MULTIFUNCION C/GANCHO METALICO AUTOCENTRANTE M18TAL-0
Compact M18™ LED task and area light with TRUEVIEW™ technology. Delivers 2.200 lumens of light output in Area mode and 1.000 lumens in Flood mode. Provides 360° of area light, while an independent array of LEDs on the side provide 90° of task lighting. Built-in carry handle for easy transport. Impact and chemical resistant polycarbonate lens. Metal hanging hook. Weight with battery 2,5 kg. Supplied without batteries and charger.
Cualidades
-Iluminación de alta definición TRUEVIEW con 2.200 lúmenes de salida de luz en modo de área y 1.000 lúmenes en modo de inundación
La tecnología LED avanzada proporciona 360° de luz de área, mientras que una matriz independiente de LED en el lateral proporciona 90° de iluminación de tareas
Diseño compacto que permite el transporte con una sola mano en el lugar de trabajo, con un asa de transporte incorporada
Diseño de lente de policarbonato resistente a impactos y productos químicos, que ofrece una durabilidad superior a los impactos
Equipado con un gancho metálico autocentrante de 10,8 cm.8 cm, los usuarios pueden colgar la linterna por encima de la cabeza en postes y tuberías
Indicador de batería baja, la luz parpadea cuando la batería está baja
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18.
La tecnología LED avanzada proporciona 360° de luz de área, mientras que una matriz independiente de LED en el lateral proporciona 90° de iluminación de tareas
Diseño compacto que permite el transporte con una sola mano en el lugar de trabajo, con un asa de transporte incorporada
Diseño de lente de policarbonato resistente a impactos y productos químicos, que ofrece una durabilidad superior a los impactos
Equipado con un gancho metálico autocentrante de 10,8 cm.8 cm, los usuarios pueden colgar la linterna por encima de la cabeza en postes y tuberías
Indicador de batería baja, la luz parpadea cuando la batería está baja
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18.
Aplicaciones
Tradesman Area
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 2200 lm |
|---|---|
| Tensión | 18 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,90 € Sin IVA
/ unidad
208,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

