LINTERNA L4 550L L4FFL-301

Luz de inundación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:L4 FFL-301
Rubix:798986570000
fabricante:4933479766
EAN:4058546375607
brand logo

Resumen técnico

Luminosidad550 lm
Tensión4 V

Documentos

Detalles de producto : LINTERNA L4 550L L4FFL-301


Compact TRUEVIEW™ USB rechargeable folding flood light with up to 550 Lumens. Can be mounted with double magnet or hanging the light with an integrated carabiner hook. Compact size allows easy storage in pocket. IP54 rated. Impact and chemical resistant lens. Max. run-time 11.5 hours on a full charge. Weight with battery 0,2 kg. Fuel gauge allows fast checking of REDLITHIUM™ USB battery charge. Supplied with 1 x 3,0 Ah REDLITHIUM™ USB battery and a micro-USB braided charging cable with metal ends.

Cualidades


Los 550 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW ofrecen un haz de luz uniforme, una temperatura de color optimizada y una representación fiel de los colores y los detalles
Se puede montar con un imán doble o colgar la linterna con un mosquetón integrado que ofrece más versatilidad
Tamaño compacto que permite guardarla fácilmente en el bolsillo
Clasificación IP54, la linterna está protegida contra el polvo y las salpicaduras de aguaLente resistente a impactos y productos químicos para una mayor durabilidad en el lugar de trabajo
El indicador de carga permite comprobar rápidamente la carga de la batería REDLITHIUM USB
Carga cómodamente la batería REDLITHIUM USB internamente con el cable micro-USB desde una fuente de alimentación USB o una toma de CA (enchufe de pared no incluido)
Cable trenzado micro-USB resistente en el lugar de trabajo con extremos metálicos
Incluye cable USB.

Información técnica


Atributos
Luminosidad550 lm
Tensión4 V
77,90 € Sin IVA
/ unidad
94,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días