Referencias
Bosch:GLI 18V-2200 C (0601446501)
Rubix:798743082000
fabricante:0601446501
EAN:3165140953832



Detalles de producto : LINTERNA GLI 18V-2200 0601446501
Linterna a batería GLI 18V-2200 C, La GLI 18V-2200 C Professional es la lámpara versátil y resistente de Bosch en la categoría de 18 V. Su LED de alta potencia puede generar hasta 2200 lúmenes, un brillo que ofrece una iluminación excelente. Está a prueba de polvo y salpicaduras gracias a su resistente tapa de batería con grado de protección IP 64. La lámpara se puede controlar sin complicaciones desde un smartphone, lo que permite realizar ajustes de iluminación en remoto de manera rápida y sencilla. Tiene dos niveles de intensidad, cinco ángulos de ajuste flexibles y una rosca de 5/8" del trípode, que permite que se adapte rápido a cualquier situación de trabajo. Esta lámpara es excelente para iluminar áreas de trabajo enteras durante un día completo de trabajo. Es compatible con todas las baterías Bosch Professional de 18 V* (Professional 18V System). * La tapa del compartimento de la batería no se cierra por completo si se utiliza la batería ProCORE18V 12.0Ah Caja de cartón
Linterna a batería GLI 18V-2200 C
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 2200 lm |
|---|---|
| Tensión | 18 v li-ion V |
| Potencia | 220 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,75 € Sin IVA
/ unidad
235,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días