KIT LUZ DE AREA M18 HOAL-0

Luz de área de alto rendimiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:M18 HOAL-0
Rubix:798975770000
fabricante:4933478118
EAN:4058546340513
brand logo

Resumen técnico

Luminosidad4000 lm
Tensión18 V

Documentos

Detalles de producto : KIT LUZ DE AREA M18 HOAL-0


M18™ HIGH OUTPUT™ area light provides 4000 Lumens TRUEVIEW™ of High Definition Output. Up to 12 hours of run time on M18™ REDLITHIUM ™ 5.0 Ah battery pack. AC/DC versatility. Impact resistant design and durable roll cage to protect the light from rough jobsite conditions. Carry handles. 120° rotatable light head and integrated key holes for horizontal and vertical hanging. Weight with battery 3,3 kg. Supplied without batteries and charger.

Cualidades

-Hasta 12 horas de autonomía con la batería M18 REDLITHIUM 5.0 Ah
Cabezal giratorio de 120° y orificios integrados para colgar la linterna horizontal y verticalmente
Diseño resistente a impactos y jaula antivuelco duradera para proteger la linterna de las duras condiciones del lugar de trabajo
Versatilidad CA/CC: Funciona con baterías MILWAUKEE® M18 o con la red eléctrica
Fácil de transportar con una sola mano gracias a las asas de transporte incorporadas
Indicador de batería baja, la luz parpadea cuando la batería está baja de carga
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18.

Aplicaciones

High Output Area

Información técnica


Atributos
Luminosidad4000 lm
Tensión18 V
264,90 Sin IVA
/ unidad
320,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días