FOCO 777.SPOTBTPB 10000 LM IP67 BLUETOOTH MAGNETICO

Foco con cable Bluetooth

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:777.SPOTBTPB
Rubix:799163414000
EAN:3662424079962
brand logo

Resumen técnico

Luminosidad10000 lm
Tensión230 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FOCO 777.SPOTBTPB 10000 LM IP67 BLUETOOTH MAGNETICO


5 potencias de iluminación:
2000, 4000, 6000, 8000, 10000 lúmenes.
Base con imanes potentes para una utilización manos libres.
Empuñaduras para el transporte y el ajuste fácil.
Rotación de 180°.
Pivota a 360°.
IP 67.
IK 07.
Diseño único.
IRC 85:
mantiene un color natural.
Bluetooth:
puede controlarse a través de una aplicación disponible en IOS y ANDROID.
5 lámparas pueden ser controladas por la aplicación.
Trípode opcional:
779.
TRIPOD.
Longitud del cable:
5 m.

Cualidades

•Unique design
IRC 85: maintains natural colour
Bluetooth: can be controlled by an IOS or ANDROID application
The application can control 5 lamps

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)260x320x150 mm
Peso neto3000 g
Luminosidad10000 lm
Tensión230 V
Tipospot light
Potencia20 W
Longitud de cable5 m
Grado de protección (IP)ip67
493,29 € Sin IVA
/ unidad
596,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días