LINTERNA A BATERIA GLI 18V-10000 C PROFESSIONAL CAJA CARTON
Luz de obra inalámbrica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GLI 18V-10000 C (0601446900)
Rubix:799226680000
fabricante:0601446900
EAN:3165140976442
Documentos
Detalles de producto : LINTERNA A BATERIA GLI 18V-10000 C PROFESSIONAL CAJA CARTON
Cualidades
-Más luminosos que los proyectores halógenos de 500 W - LED superior capaz de producir hasta unos impresionantes 10.000 lúmenes
Extremadamente robusto gracias a su sólido cuerpo metálico protegido con un marco de goma que absorbe los golpes y barras de seguridad de alta resistencia
Interfaz de usuario con indicación de luminosidad/indicador de nivel de carga; Bluetooth para control remoto y ajustes de iluminación a través de la app
Extremadamente robusto gracias a su sólido cuerpo metálico protegido con un marco de goma que absorbe los golpes y barras de seguridad de alta resistencia
Interfaz de usuario con indicación de luminosidad/indicador de nivel de carga; Bluetooth para control remoto y ajustes de iluminación a través de la app
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 10000 lm |
|---|---|
| Tensión | 18 v li-ion V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,75 € Sin IVA
/ unidad
488,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

