Referencias
Bosch:GLI 18V-1900 (0601446400)
Rubix:798654716000
fabricante:0601446400
EAN:3165140645416
Detalles de producto : FOCO GLI 18V-1900
Linterna a batería GLI 18V-1900, La GLI 18V-1900 Professional es la lámpara versátil de Bosch en la categoría de 18 V. Su LED de alta potencia puede generar hasta 1900 lúmenes, un brillo que ofrece una iluminación excelente. También incluye dos niveles de intensidad, cinco ángulos flexibles de ajuste y una rosca del trípode de 5/8", lo que permite que se ajuste rápido a cualquier situación de trabajo. Asimismo, es la elección perfecta para iluminar áreas de trabajo enteras para un día de trabajo completo. Esta lámpara es compatible con todas las baterías Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). Caja de cartón
Linterna a batería GLI 18V-1900
Cualidades
- Powerful LED is capable of producing up to 1,900 lumens for excellent lighting
- Features 2 brightness settings and 5 flexible adjustment angles and a 5/8"-tripod thread for any work situation
- Excellent for illuminating entire working areas for a full working day
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 1900 lm |
|---|---|
| Tensión | 18 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,05 € Sin IVA
/ unidad
182,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días