DCL040-XJ

DCL040-XJ - Linterna XR 18V

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DCL040-XJ
Rubix:798267241000
EAN:5035048305560
brand logo

Resumen técnico

Luminosidad110 lm
Tensión18 V

Detalles de producto : DCL040-XJ


Descripción LINTERNA LUZ LED DE CABEZA ROTATIVA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Esta linterna tiene una pinza para cinturón para poder usar sin manos y para un fácil almacenaje Cabeza rotativa a más de 90° verticalmente con posiciones escaladas Diseño mejorado de la empuñadura engomada para máxima comodidad Batería y cargador vendidos por separado Linterna LED que produce 110 lúmenesde salida (10,000h de vida) con un ligero patrón de 2 zonas Diseño compacto y ligero con cubierta resistente a choques Características Tipo de alimentación : Sin Cable Voltaje : 18 V Tipo de bombilla : LED Salida de luz : 110 lm Longitud : 115 mm Peso : 600 G Alto : 240 mm
Linterna cabeza rotativa XR 18V sin cargador/batería

Cualidades

Esta linterna tiene una pinza para cinturón para poder usar sin manos y para un fácil almacenaje Cabeza rotativa a más de 90° verticalmente con posiciones escaladas Diseño mejorado de la empuñadura engomada para máxima comodidad Batería y cargador vendidos por separado Linterna LED que produce 110 lúmenesde salida (10,000h de vida) con un ligero patrón de 2 zonas

Aplicaciones

Flashlight head can rotate 180 degrees horizontally Battery and charger sold separately Flashlight has belt clip, magnetic mount or can be free standing, Flashlight head also rotates 180 degrees vertically with ratchet lock Compact, lightweight design with impact resistant housing

Información técnica


Atributos
Luminosidad110 lm
Tensión18 V
46,55 Sin IVA
/ unidad
56,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días