LUZ AREA PIVOTANTE LED M12 TRUEVIEW M12PAL-0


Luz de área

Referencias
milwaukee:M12 PAL-0
rubix:799226333000
fabricante:4933478226
ean:4058546344030

Detalles de producto : LUZ AREA PIVOTANTE LED M12 TRUEVIEW M12PAL-0


Cualidades


Iluminación de alta definición con hasta 700 lúmenes
Hasta 24 horas de autonomía con la batería M12 de 4,0 Ah
Con potentes imanes, así como un diseño de cabezal giratorio con 110° de rotación en cada dirección para proporcionar múltiples opciones de haz de luz
Diseño altamente duradero y resistente a impactos para soportar caídas de hasta 3 m
El proyector M12 más compacto diseñado para las necesidades sobre la marcha de los profesionales de servicio y mantenimiento
2. Salida USB de 1 AMP para cargar dispositivos USB
Clasificación IP54, protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua
Indicador de batería baja
La luz parpadea cuando el paquete de batería está bajo de carga
.Salida USB de 1 AMP para cargar dispositivos USB
Clasificación IP54, la linterna está protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua
Indicador de batería baja, la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12

Aplicaciones

Pivot Area

Información técnica


Atributos
Luminosidad700 lm
Autonomía24 h
Tensión12 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,30 Sin IVA
/ unidad
149,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días