3463 BARRA 114 G. (247063) ADH

LOCTITE EA 3463

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Loctite:EA 3463 A&B
Rubix:798015839000
fabricante:247063
EAN:8412432328775
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : 3463 BARRA 114 G. (247063) ADH


LOCTITE® 3463 es un versátil epoxi bicomponente con carga de acero para reparaciones. Se aplica como una masilla y cuando está completamente curado presenta alta resistencia a la compresión y buena adhesión a la mayoría de las superficies. Este producto para las fugas en tuberías y tanques y repara pequeños defectos en alojamientos y orificios mecanizados de entrada de tornillos y espárragos, bloque motor, etc. Este producto se utiliza habitualmente en aplicaciones con un intervalo térmico operativo de entre -30 °C a +121 °C.
Adhesión Estructural - adhesivo epoxi bicomponente. Adhesivo tenaz con carga de acero, presentado en barra muy fácilmente moldeable, para reparaciones de emergencia.

Cualidades

Adhesión Estructural - adhesivo epoxi bicomponente. Adhesivo tenaz con carga de acero, presentado en barra muy fácilmente moldeable, para reparaciones de emergencia.

Aplicaciones

Adhesivos industriales, Adhesivos estructurales
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso114 g
Temperatura mín.-55 °C
Tiempo de secado10 min
Colornegro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,42 Sin IVA
/ unidad
30,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días