Referencias
Loctite:1778010
Rubix:798433495000
fabricante:1778010
EAN:8412432000237

Documentos
Detalles de producto : LOCTITE 4090 ADHESIVO ESTRUCTURAL INSTANTANEO
LOCTITE® HY 4090 es un gel de gran viscosidad de color lechoso a amarillo pálido. Abre áreas de aplicación completamente nuevas en uniones estructurales: combina por primera vez propiedades adhesivas instantáneas con las de las resinas epóxicas para brindar beneficios más sorprendentes. Tiempo de fijación de 90 a 180 segundos y adecuado para holguras de hasta 5 mm. Resistente a vibraciones, cargas de choque e impactos. Se obtienen los mejores resultados de aplicación con la boquilla de mezcla para adhesivos LOCTITE® 50 ml (IDH 1826921), la boquilla de mezcla para adhesivos LOCTITE® 400 ml (IDH 1573135), LOCTITE® 96001 (IDH 267452) o LOCTITE® 983439 (IDH 218311).
Cualidades
LOCTITE HY 4090 es un adhesivo híbrido bicomponente, de color lechoso a amarillo pálido, con una alta viscosidad y antigoteo para su uso en uniones estructurales; es resistente a la humedad elevada y las vibraciones.
Aplicaciones
Adhesivos industriales, Adhesivos estructurales
Información técnica
Atributos
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Tiempo de secado | 3 min |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,63 € Sin IVA
/ unidad
73,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días