Referencias
Loctite:406
Rubix:740088113023
fabricante:233697
EAN:8000776406497

Documentos
Detalles de producto : 406 BOTELLA 50 G. 233697
LOCTITE 406 es un adhesivo instantáneo de curado rápido y baja viscosidad que es ideal para unir plásticos y materiales elastoméricos donde se requiere una fijación muy rápida. LOCTITE® 406 es un adhesivo instantáneo diseñado especialmente para la unión rápida de plásticos y cauchos. Este producto ofrece una viscosidad excepcionalmente baja. Cuando se combina con las imprimaciones LOCTITE para cianoacrilatos, también se puede utilizar en plásticos difíciles de unir.
Cualidades
• Adhesión rápida de plástico y caucho, incluido EPDM
El imprimador LOCTITE 770 o LOCTITE 7239 mejora la adhesión de sustratos difíciles de unir
El imprimador LOCTITE 770 o LOCTITE 7239 mejora la adhesión de sustratos difíciles de unir
Aplicaciones
Encolado
Información técnica
Atributos
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Tiempo de secado | 0.5 min |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,66 € Sin IVA
/ unidad
62,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días