406 BOTELLA 500 GR. (233707)AD H

LOCTITE 406

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Loctite:406
Rubix:740088170023
fabricante:233707
EAN:8000776406848
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 406 BOTELLA 500 GR. (233707)AD H


LOCTITE® 406 es un adhesivo instantáneo diseñado especialmente para la adhesión rápida de plásticos y cauchos. Su viscosidad es excepcionalmente baja. Combinado con las imprimaciones LOCTITE®para cianoacrilatos, también se puede utilizar en plásticos difíciles de unir.
Adhesivo Instantáneo - baja viscosidad. Ideal para la adhesión de plásticos y elastómeros cuando se requiere una rápida velocidad de fijación.

Cualidades

  • Adhesión rápida de plástico y caucho, incluido EPDM
  • Baja viscosidad
  • La imprimación LOCTITE 770 o mejora la adhesión de sustratos difíciles de unir

Aplicaciones

Adhesivo Instantáneo - baja viscosidad. Ideal para la adhesión de plásticos y elastómeros cuando se requiere una rápida velocidad de fijación.

Información técnica


Atributos
Peso500 g
Temperatura mín.-40 °C
Tiempo de secado0.5 min
Colorincoloro
336,42 € Sin IVA
/ unidad
407,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días