Referencias
Loctite:EA 3463
Rubix:740247063023
fabricante:467649
EAN:8412432372341
Documentos
Detalles de producto : 3463 MET MAGICSTEEL 50G(467649
LOCTITE® 3463 es un versátil epoxi bicomponente con carga de acero para reparaciones. Se aplica como una masilla y cuando está completamente curado presenta alta resistencia a la compresión y buena adhesión a la mayoría de las superficies. Este producto para las fugas en tuberías y tanques y repara pequeños defectos en alojamientos y orificios mecanizados de entrada de tornillos y espárragos, bloque motor, etc. Este producto se utiliza habitualmente en aplicaciones con un intervalo térmico operativo de entre -30 °C a +121 °C.
Adhesión Estructural - adhesivo epoxi bicomponente. Adhesivo tenaz con carga de acero, presentado en barra muy fácilmente moldeable, para reparaciones de emergencia.
Cualidades
Barrita amasable cargada con aceroIntervalo térmico operativo entre -30 °C to +120 °C Para reparaciones de emergencia de depósitos, tubos y piezas de fundición
Aplicaciones
Relleno y Revestimiento/Compuestos con Relleno Metálico
Información técnica
Atributos
| Peso | 50.5 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,44 € Sin IVA
/ unidad
16,26 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
