Referencias
Loctite:406 BO20G ES/PT
Rubix:740088499023
fabricante:1922290
EAN:5010266007946



Documentos
Detalles de producto : 406 BOTELLA 20G. ADHESIVO INSTANTANEO
LOCTITE 406 es un adhesivo instantáneo de baja viscosidad y curado rápido, ideal para unir plásticos y materiales elastoméricos donde se requiera una fijación muy rápida. LOCTITE® 406 es un adhesivo instantáneo diseñado especialmente para el pegado rápido de plásticos y cauchos. Este producto ofrece una viscosidad excepcionalmente baja. Combinado con las imprimaciones LOCTITE para cianoacrilatos, también puede utilizarse en plásticos difíciles de pegar.
Cualidades
•Rapid bonding of plastic & rubber, including EPDM
LOCTITE 770 or LOCTITE 7239 primer improves adhesion of difficult-to-bond substrates
LOCTITE 770 or LOCTITE 7239 primer improves adhesion of difficult-to-bond substrates
Aplicaciones
Bonding
Información técnica
Atributos
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Tiempo de secado | 0.5 min |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,68 € Sin IVA
/ unidad
27,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h