Referencias
Loctite:2646770
Rubix:798879241000
fabricante:2646770





Documentos
Detalles de producto : 2646770 SUPER GLUE 3 XXL 20 GR
Este pegamento le ayuda a realizar fácilmente cualquier tipo de pequeña reparación diaria en el hogar. Con una fuerza instantánea, una tecnología de secado transparente y un tapón antiobstrucciones, este potente pegamento garantiza reparaciones duraderas e invisibles. Este pegamento práctico y transparente funciona en una gran variedad de materiales: madera, goma, plástico, etc. Incluso funciona como pegamento para cuero. Gracias a la boquilla de precisión, este pegamento multimaterial es muy fácil de usar y se puede aplicar fácilmente en las superficies más pequeñas. Este pegamento de reparación no sólo promete reparaciones extrafuertes, sino que también es resistente a los golpes y sirve como pegamento resistente al agua y al calor, demostrando su fiabilidad para una gran variedad de requisitos y usuarios.
Cualidades
-Fuerza instantánea en una gota
Seca transparente para reparaciones invisibles
Multimaterial: metal, cuero, porcelana, caucho, madera, plástico
Tapón antiobstrucción y boquilla precisa
Resistente al agua, al lavavajillas, a los golpes y a la temperatura
Seca transparente para reparaciones invisibles
Multimaterial: metal, cuero, porcelana, caucho, madera, plástico
Tapón antiobstrucción y boquilla precisa
Resistente al agua, al lavavajillas, a los golpes y a la temperatura
Información técnica
Atributos
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Temperatura mín. | 50 °C |
| Tiempo de secado | 10 min |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,45 € Sin IVA
/ unidad
16,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días