Referencias
Loctite:480
Rubix:740088116023
fabricante:88116
EAN:8412432168692


Documentos
Detalles de producto : 480 BOTELLA 20 G. (88116) ADH
LOCTITE® 480 es un adhesivo instantáneo diseñado para el montaje de materiales difíciles de unir que requieran una distribución uniforme de las tensiones y gran resistencia a la tracción y la cizalladura. Es un adhesivo reforzado con caucho que ofrece flexibilidad mejorada y elevada resistencia al pelado y a los golpes. El producto proporciona adhesión rápida a una amplia variedad de materiales, como metales, plásticos y cauchos. LOCTITE 480 ofrece buena resistencia en entornos húmedos.
Adhesivo Instantáneo - tenaz Ideal para unir metal a metal, a caucho o a imanes. Buena resistencia en ambientes húmedos. Curado rápido.
Cualidades
LOCTITE 480 es un adhesivo instantáneo reforzado de curado rápido, ideal para unir metal con metal, con caucho o con imanes, particularmente en entornos húmedos.
Aplicaciones
Adhesivos industriales, Adhesivos instantáneos
Información técnica
Atributos
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Tiempo de secado | 1.5 min |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,80 € Sin IVA
/ unidad
33,64 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h