Referencias
Loctite:577
Rubix:740088564023
fabricante:2068161
EAN:5010266011974


Documentos
Detalles de producto : 577 SELL.ROSCAS 250ML 2068161
LOCTITE® 577 está diseñado para fijar y sellar tuberías de metal, así como conexiones metálicas roscadas. Proporciona sellado instantáneo a bajas presiones. No se deforma, ni se contrae y no bloquea el sistema Presenta excelente resistencia química y térmica.
Su naturaleza tixotrópica reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.
NUEVO: Henkel ha mejorado recientemente la formulación de LOCTITE577 ofreciendo ahora:
- Mayor resistencia en superficies ligeramente contaminadas
- Resistencia a la temperatura mejorada
- Mejores prestaciones en metales pasivos sin la aplicación de activador
Cualidades
- Sellador de roscas, resistencia media, uso general, para roscas de metal
- Adecuado para todo tipo de metales
- Sellado instantáneo a baja presión
- Excelente resistencia química
- Evita el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones
- Fácil aplicación
- Cura en metales activos e inactivos
- Registrado en la NSF Categoría P1 n.º 123001
- Cuenta con la certificación DVGW y cumple con la norma EN 751-1: Certificación DVGW reg. n.º NG-5146CQ0312
Aplicaciones
Sellador de roscas de resistencia media, de uso general para uniones paralela/paralela y paralela/cónica. Rellena el espacio entre las piezas roscadas, sella y fija al mismo tiempo.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 250 ml |
|---|---|
| Viscosidad | 25000 mPa s |
| Peso | 275 g |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,89 € Sin IVA
/ unidad
130,55 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h