Detalles de producto : FIJADOR ROSCAS RESISTENCIA ALTA 50 GR
Aplicaciones: Ensamblaje definitivo de tornillos, espárragos, etc. Para los roscados que no deban desmontarse habitualmente. Color: Verde. Características: Base: Adhesivo anaeróbico. Viscosidad: de 500 a 800 mPa.s Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C. Tiempo de secado en perno M10 de latón: <10 min Tiempo de secado en un tornillo M10 de acero: de 15 a 30 min. Resistencia final transcurridas 12 horas. Diámetro máximo de tornillo: M20. Par de rotura, ensamblado libre conforme a la norma DIN 54454: de 20 a 30 Nm Resistencia al cizallamiento conforme a la norma DIN 54452: de 15 a 22 N/mm² Envase: Bote de 50 g Fabricada en Alemania.
Cualidades
Adaptado para un bloqueo permanente de espárragos y pernos