272 BOTELLA 250 ML ALTA RESISTENCIA ALTA TEMPERATURA
Loctite 272
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:272
Rubix:798819896000
fabricante:1008096
EAN:5010266421896

Documentos
Detalles de producto : 272 BOTELLA 250 ML ALTA RESISTENCIA ALTA TEMPERATURA
LOCTITE 272 es un adhesivo rojo de fijación de roscas, de baja viscosidad, a base de metacrilato y de alta resistencia. Tiene un tiempo de fijación sobre acero de 10 min, latón 5 min y acero inoxidable 15 min. Ideal para aplicaciones en las que debe evitarse cualquier migración del adhesivo. Puede tolerar ligeras contaminaciones de aceites industriales. Adecuado para todas las fijaciones metálicas. Tiene un par de arranque en tornillos M10 de 23Nm.
Cualidades
viscosidad media
par de arranque en tornillos M10 de 23Nm
resistente a altas temperaturas
resiste las vibraciones
alta resistencia
sella las roscas - permite el roscado pasante
Aplicaciones
Adhesivo instantáneo fijador de roscas de alta resistencia, a base de metacrilato, de viscosidad media y color rojo anaranjado. Tiene una alta resistencia a la temperatura.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 58,738x28,575x158,750 mm |
|---|---|
| Capacidad | 250 ml |
| Tiempo de secado | 40 min |
| Viscosidad | 15000 mPa s |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 232 °C |
| Resistencia química | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,70 € Sin IVA
/ unidad
247,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días