Referencias
Loctite:278
Rubix:798081808000
fabricante:1133959
EAN:5010266430386

Documentos
Detalles de producto : 278 BOTELLA 50 ML 1133959
LOCTITE® 278 es un fijador de roscas verde, de alta resistencia y viscosidad media, en base metacrilato. Con un tiempo de fijación de 20 minutos en acero, 20 minutos en latón y 60 minutos en acero inoxidable, es ideal para aplicaciones donde hay que evitar la migración de adhesivo. Puede tolerar ligeras contaminaciones de aceites industriales. Alta resistencia térmica.
Fijador de roscas verde en base dimetacrilato de alta resistencia y viscosidad media. Alta resistencia térmica.
Cualidades
- Viscosidad media
- Par de rotura en tornillería de M10: 42 Nm
- Evita movimientos indeseados, el aflojamiento, las fugas y la corrosión
- Resiste las vibraciones
- Alta resistencia
- Alta resistencia térmica
Aplicaciones
Fijador de roscas verde en base dimetacrilato de alta resistencia y viscosidad media. Alta resistencia térmica.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 50 ml |
|---|---|
| Tiempo de secado | 60 min |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,96 € Sin IVA
/ unidad
60,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días