222 BOTELLA 50 ML. (88245) FIJ

LOCTITE 222

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Loctite:222
Rubix:740088245023
fabricante:88245
EAN:5010266222554
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 222 BOTELLA 50 ML. (88245) FIJ


LOCTITE® 222 es un fijador de roscas de baja resistencia que permite fijar tornillos de ajuste, tornillos de cabeza avellanada y tornillos prisioneros. Adecuado para metales de baja resistencia, como aluminio o latón, que podrían romperse durante el desmontaje. Se puede aplicar en todos los metales, incluidos sustratos pasivos como por ejemplo, acero inoxidable, aluminio, superficies galvanizadas, etc. Tolera contaminaciones ligeras de aceites industriales, por ejemplo, aceites de motores, aceites anticorrosión y fluidos de corte.

Cualidades

  • Recomendado para la fijación de baja resistencia de tornillos de ajuste, tornillos de cabeza avellanada y tornillos prisioneros.
  • Previene el autoaflojamiento de piezas sometidas a vibración, p. ej. en bombas, cajas de cambio o prensas.
  • Permite el desmontaje con herramientas manuales. Ideal para roscas de paso fino.
  • P1 NSF Reg. n.º: 123002

Aplicaciones

Fijador de roscas - baja resistencia. Fácil desmontaje. Apropiado para todas las tornillerías metálicas.

Información técnica


Atributos
Capacidad50 ml
Tiempo de secado20 min
Viscosidad1200 mPa s
Temperatura mín.-55 °C
Temperatura máx.150 °C
45,38 € Sin IVA
/ unidad
54,91 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h