CINTA SELLADORA 12MT X 12 MM ROSCAS FRP

Sellador de roscas E-Coll

Ver información técnica

Referencias

E-Coll:3510009700
Rubix:799306573000
fabricante:3510009700
brand logo

Detalles de producto : CINTA SELLADORA 12MT X 12 MM ROSCAS FRP


Cinta de obturación roscada de PTFE

Características: No se agrieta, no se hincha ni pega. Resistente a temperaturas entre –240° C y +260° C. Estos valores pueden modificarse debido a diversos medios y clasificaciones de presión.

Aplicación: Para sellar uniones de tubos. Con autorización DVGW.

Información técnica


Atributos
1,40 € Sin IVA
/ unidad
1,69 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días