Aplicaciones: Producto conforme a la norma Gaz DIN DVGW EN 751-1. Estanqueidad de tubos y racores roscados. Sustituye la estopa, cintas y pasta para juntas.
Fácil desmontaje de las piezas.
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico. Viscosidad: 24 000 mPa.s (tixotrópico).
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Tiempo de secado en un tornillo M10 de acero: de 15 a 30 min.
Tiempo de secado: de 1 a 3 horas. Resistencia final transcurridas de 3 a 6 horas.
Holgura máxima: 0,40 mm
Par de rotura, ensamblado libre conforme a la norma DIN 54454: 20 Nm
Resistencia al cizallamiento conforme a la norma DIN 54452: 6 -13 N/mm²
Resistencia a la presión de rotura del racor tras polimerización total.
Envase: Bote de 75 g
Fabricada en Alemania.