Referencias
Loctite:572
Rubix:740088555023
fabricante:234486
EAN:5010266572369

Documentos
Detalles de producto : 572 TUBO 50 ML. (234486) SEL
LOCTITE® 572 es un sellador de roscas en base metacrilato, de color blanco hueso, de resistencia media, para la fijación y el sellado de tuberías y componentes metálicos. Es adecuado para roscas de paso grueso, su par de apriete es 7 Nm. Su curado lento permite realizar reajustes en la alineación de los componentes. Adecuado para roscas hasta M80, su naturaleza tixotrópica reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.
Sellador de roscas de resistencia media para roscas de paso grueso de tuberías y componentes metálicos. Curado lento para permitir el reajuste tras la aplicación del sellador.
Cualidades
- Curado lento para permitir reajustes en la unión
- Diseñado para tuberías y componentes metálicos
- Adecuado para roscas metálicas de paso grueso
- Resistencia media
Aplicaciones
Sellador de roscas de resistencia media para roscas de paso grueso de tuberías y componentes metálicos. Curado lento para permitir el reajuste tras la aplicación del sellador.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 50 ml |
|---|---|
| Peso | 315 g |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,98 € Sin IVA
/ unidad
33,86 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h