BOTE 35 GR M-LOCK GEL SELLADOR ROSCAS MEDIAS

Sellador de roscas fijación media - gel ff14

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:840475
Rubix:799060333000
EAN:3660338059186
FILETANCHE GEL - FF14 Gel pump for threaded locking

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : BOTE 35 GR M-LOCK GEL SELLADOR ROSCAS MEDIAS


Aplicaciones: Gel de alta viscosidad Tixotrópico antigoteo, incluso en posición vertical.
Su fórmula de tixotrópico permite una repartición adecuada del producto entre las piezas que hay que encolar para una adherencia perfecta.
Fijación de roscado normal en todo tipo de metal.
Color: Azul.
Características de la bomba de gel: Dosificación muy precisa con tan solo la presión del dedo.
Aplicación en el lugar escogido sin riesgo de goteo.
Ideal para lugares de difícil acceso.
Funciona en cualquier posición en 360°
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico.
Viscosidad: de 20 000 a 30 000 mPa.s
Clase de resistencia: media
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Diámetro máximo de tornillo: M50.
Envase: Bote de 35 g - 100 % reciclable.
Bomba con boquilla aplicadora.
Fabricada en Alemania.

Cualidades

El usuario no entra en contacto con el gel en el momento de su aplicación, ya que no necesita frotarse

Información técnica


Atributos
Capacidad35 ml
Peso35 g
Temperatura mín.-50 °C
Temperatura máx.150 °C
34,14 € Sin IVA
/ unidad
41,31 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días