Referencias
Loctite:2700
Rubix:798894007000
fabricante:1948761
EAN:4058093024669

Documentos
Detalles de producto : FIJADOR ROSCAS 2700 BOTELLA 250 ML
Loctite 2700 es un fijador de roscas de alta resistencia formulado para bloquear y sellar tornillos, pernos y espárragos para evitar que se aflojen debido a las vibraciones. El producto se utiliza para asegurar permanentemente los ensamblajes contra el aflojamiento. Excelente en cualquier metal, incluyendo materiales pasivos. Tolera la contaminación ligera. Su principal característica es la ausencia de frases de riesgo en la Ficha de Datos de Seguridad. Loctite 2700 no tiene símbolos ni frases de riesgo, ya que no contiene sustancias cancerígenas, mutagénicas ni reprotóxicas.
Cualidades
- Fijador de roscas de alta resistencia para una máxima eficacia - Ficha de datos de seguridad sin símbolos, frases de riesgo ni advertencias de seguridad - Se puede desmontar calentándolo hasta 300°C.
- Evita el aflojamiento de piezas vibrantes como bombas, cajas de engranajes o prensas - Excelente en cualquier metal, incluidos materiales pasivos (por ejemplo, acero inoxidable, aluminio, superficies galvanizadas) - Certificado WRAS (BS 6920): 1104508 - Resistencia aún mayor tras el curado en acero galvanizado en caliente - Tamaño de rosca = M20
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 250 ml |
|---|---|
| Tiempo de secado | 5 min |
| Viscosidad | 450 mPa s |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,90 € Sin IVA
/ unidad
229,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días