96T-AS 3/16-LL MACHO HEXAG.ACOD. Y MANGO
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96T-AS 3/16
Rubix:798167768000
fabricante:000960674
EAN:8014230429366

Detalles de producto : 96T-AS 3/16-LL MACHO HEXAG.ACOD. Y MANGO
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Cualidades
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 70,5 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3/16 |
| Longitud | 200 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,13 € Sin IVA
/ unidad
18,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
