6370920 42 KEL 12 - LLAVE ALLEN, EXTRA LARGA 12 MM
Llave de pasador cabeza esférica 42 KEL
Ver información técnicaReferencias
Gedore:42 KEL 12
Rubix:798175098000
fabricante:6370920
EAN:4010886637098

Detalles de producto : 6370920 42 KEL 12 - LLAVE ALLEN, EXTRA LARGA 12 MM
• GEDORE-vanadium acero 59CrV4, cromado
Llave de pasador, cabeza esférica, extra larga 12 mm GEDORE-vanadium acero 59CrV4, cromado
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 12 mm |
| Longitud | 262 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,99 € Sin IVA
/ unidad
16,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
