Referencias
Roebuck:4971627
Rubix:798306129000
EAN:3660338515842

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA 3 MM FOSFATADA
ISO 2936L
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3 mm |
| Longitud | 129 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,35 € Sin IVA
/ unidad
1,63 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h