Referencias
Beta Tools:98XZN 5
Rubix:798164993000
fabricante:000980005
EAN:8014230026145

Documentos
Detalles de producto : 98XZN 5-LL MACHO ACODADAS PERFIL XZN
Llaves macho acodadas con perfil XZN®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14,5 g |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | m5 |
| Longitud | 72 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
