Referencias
Bahco:1986TORX-T15
Rubix:798212145000
EAN:7314150123544

Detalles de producto : 1986TORX-T15
Juego de llaves macho anguladas para tornillos Torx y Torx antimanipulación. Acero de aleación de alta calidad, completamente templado. Bruñido. Marcación de la medida en la hoja para una identificación sencilla. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Destornillador angular, Tr-15, Bruñido, Ø4,0 mm, 18X90 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tr15 |
| Longitud | 90 mm |
| Acabado | fosfato |
| Material | acero de alta calidad (completamente templado) |
| Tipo | llave macho (l-key) torx® antimanipulación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,04 € Sin IVA
/ unidad
9,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
