Referencias
Gedore:DT 2142 4
Rubix:798611997000
fabricante:2498626
EAN:4010886933046

Detalles de producto : DT 2142 4 LLAVE ALLEN C/MANGO EN 2C 4 MM
con agujero de suspensión
con 2 hexágonos, con tamaños de llave iguales
acero al vanadio GEDORE 61CrSiV5, cromado, punta dorada
Walter Titex
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 4mm |
| Longitud | 152 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,09 € Sin IVA
/ unidad
11,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días