Referencias
Beta Tools:96BPA 4
Rubix:798756436000
fabricante:000961964
EAN:8014230664941

Documentos
Detalles de producto : 96BPA 4-LL MACHO HEX CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales acodadas a 110° con cabeza esférica, modelo lado extra-corto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x65x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,4 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud | 116 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,40 € Sin IVA
/ unidad
4,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
