900MB-L 5-LL TIPO LARGO BOCA POLIGONAL
Llaves de vaso con cuadradillo hembra 1/4", tipo largo, boca poligonal, cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:900MB-L 5
Rubix:798166693000
fabricante:009000211
EAN:8014230192994


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | attacco quadro femmina 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 900MB-L 5-LL TIPO LARGO BOCA POLIGONAL
Llaves de vaso con cuadradillo hembra 1/4", tipo largo, boca poligonal, cromadas
Cualidades
Llaves de vaso con cuadradillo hembra 1/4", tipo largo, boca poligonal, cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17 g |
| Adaptador de llave cuadrada | attacco quadro femmina 1/4' '' |
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 5/16 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 21 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € Sin IVA
/ unidad
16,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días