NM.65LA VASO IMPACTO 1'' LARGO
NM.LA - Vasos impacto 1" largos 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:NM.65LA
Rubix:798527736000
EAN:3148516569660




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 125 mm |
Detalles de producto : NM.65LA VASO IMPACTO 1'' LARGO
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P LARGO IMPACTO - 6C - 65 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3245 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 125x92x92 mm |
| Peso con embalaje | 3245 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Cuadrado | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,87 € Sin IVA
/ unidad
328,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días