Referencias
Gedore:D 32 55
Rubix:798175082000
fabricante:6273480
EAN:4010886627341


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 68.5 mm |
Detalles de producto : 6273480 D 32 55 - LLAVE DE VASO 3/4p 55 MM
Vaso 3/4" 55 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 961 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 68.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 961 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días