Referencias
Beta Tools:720LS 19
Rubix:799198251000
fabricante:007200369
EAN:8014230727516


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 78 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 720LS 19 SERIE LARGA DELGADA
Llaves de vaso de impacto con cuadrado hembra 1/2" boca hexagonal serie larga delgada fosfatadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 195 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.748031 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 195 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € Sin IVA
/ unidad
28,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días