Referencias
Bahco:7800TORX/9
Rubix:799320822000
fabricante:7800TORX/9
EAN:7314150469741




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant '' |
|---|---|
| Longitud | 195 mm |
Detalles de producto : JUEGO 9 U. VASO1/2 TORX
Torx socket set, 9 pcs: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
High polish finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
High polish finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant '' |
|---|---|
| Longitud | 195 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | brillante |
| Peso | 800 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,47 € Sin IVA
/ unidad
101,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días