6227450 D 20 1/2AF - LLAVE DE VASO 1/4p 1/2p
Vaso de 12 puntas UD-profiel D 20
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 20 1/2AF
Rubix:798175725000
fabricante:6227450
EAN:4010886622742


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12.7 mm |
| Longitud | 25 mm |
Detalles de producto : 6227450 D 20 1/2AF - LLAVE DE VASO 1/4p 1/2p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde serrado
• acero GEDORE-vanadio 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4" perfil UD 1/2" acoplamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde dentado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 12.7 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 28 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,88 € Sin IVA
/ unidad
8,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días