K.15/16B VASO 3/4''

K.B - Vasos 3/4" 12 caras en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.15/16B
Rubix:798526960000
fabricante:K.15/16B
EAN:3148516594891
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada15/16 ''
Diámetro36 mm
Longitud52.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.15/16B VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 15/16

Información técnica


Atributos
Peso neto245 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)52x35x35 mm
Peso con embalaje237 g
Adaptador de llave cuadrada15/16 ''
Diámetro36 mm
Longitud52.5 mm
Diámetro (pulgadas)15/16 in ''
Acabadosatén/cromo
Peso233 g
18,79 Sin IVA
/ unidad
22,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días