Referencias
Bahco:K8901M-36
Rubix:798211721000
EAN:7314151803285

Detalles de producto : K8901M-36
To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
-Para utilizar con máquinas
Para máxima seguridad utilice muelles de apriete
Acabado fosfatado
Acero de aleación de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para máxima seguridad utilice muelles de apriete
Acabado fosfatado
Acero de aleación de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Longitud | 57 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 540 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,58 € Sin IVA
/ unidad
38,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días