41RM-13 LLAVE COMB.CARRACA 13M M
Llaves de estrella de doble boca con articulación métrica 41RM
Ver información técnicaReferencias
Bahco:41RM-13
Rubix:798211181000
EAN:7314153014450

Detalles de producto : 41RM-13 LLAVE COMB.CARRACA 13M M
Llaves de carraca con articulación, métricas. Normas:ISO 3318 y DIN 3113. Material:acero de calidad de alta aleación. El extremo del anillo abierto tiene un ángulo de 15 con una cabeza más plana para una mayor accesibilidad. La articulación de la cabeza de la carraca tiene un ángulo de 180 con pasos fijos a cada 15. Ángulo de acción 5. Perfil Dynamic-Drive de doce caras para una mayor duración de tornillos y tuercas. Cromado, pulido satinado para un acabado superficial de alta calidad.
Cualidades
Metric Swivel Head Combination Ratcheting Wrenches with Chrome Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Apertura | 13 |
| Longitud | 154 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,19 € Sin IVA
/ unidad
30,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días