76.17 LLAVE PIPA 6X12 CARAS
76 - Llaves de pipa abiertas forjadas 12 caras x 6 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:76.17
Rubix:798530716000
EAN:3148511208908

Detalles de producto : 76.17 LLAVE PIPA 6X12 CARAS
• Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/aflojes potentes. • Cabeza corta 12 caras para recuperación de 30° y cabeza larga 6 caras. • Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas. • Dimensiones métricas: de 6 a 38 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE PIPA 6X12 CARAS 17MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 374 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 190x53x26 mm |
| Peso con embalaje | 307 g |
| Apertura | 17 |
| Longitud | 187 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días