39.9 LLAVE MIXTA CORTA 9 MM

39 - Llaves mixtas cortas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:39.9
Rubix:798529828000
EAN:3148510998749
brand logo

Resumen técnico

Apertura9
Longitud98 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 39.9 LLAVE MIXTA CORTA 9 MM


• Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal. • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 3,2 a 17 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CORTA 12C - 9MM

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)105x20x10 mm
Peso con embalaje24 g
Apertura9
Longitud98 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
10,61 € Sin IVA
/ unidad
12,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días