Referencias
Facom:44.7/8X15/16
Rubix:798217522000
EAN:3148511046319

Detalles de producto : 44.7/8X15/16 FCM O/END WREN 44.7/8X15/16
• Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. • Cabezas inclinadas a 15°. • Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"5/8. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA 7/8X15/16
Cualidades
Fork wrenches = forks are thinner than a standard mixed wrench for increased accessibility in layers. Examples: brake calipers, hydraulic hose lock nuts.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 268 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 245x50x8 mm |
| Peso con embalaje | 273 g |
| Apertura | 7/8x15/16 |
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,13 € Sin IVA
/ unidad
14,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
