6480430 306 2.5/8AF - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 2.5/8p
Llave de anillo de impacto 306 (AF) - medida en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:306 2.5/8AF
Rubix:798177948000
fabricante:6480430
EAN:4010886648049

Detalles de producto : 6480430 306 2.5/8AF - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 2.5/8p
• para trabajo particularmente pesado
• hasta una longitud de 435 mm en acero cromo-vanadio 31CrV3, a partir de una longitud de 480 mm en acero C35
• medidas especiales disponibles bajo pedido
Llave de impacto de anillo 2.5/8" ejecución según DIN 7444 hasta longitud 435 mm en acero cromo-vanadio 31CrV3, a partir de longitud 480 mm en acero C35 * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2035 g |
|---|---|
| Apertura | 2.5/8 |
| Longitud | 290 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,47 € Sin IVA
/ unidad
191,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días